Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzleuchte 2x75 AGL ws Alu Gl_opal IP44 682047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 2flg. ws 2x75W E27 682047
Mastleuchte 2flg. ws 2x75W E27 682047
Artikel-Nr.:
     262-E910A76
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     682047
EAN/GTIN:
     4007235820478
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte
Aufsetzleuchte 2x75 AGL ws Alu Gl_opal IP44 682047
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
860 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
2200 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchte albert, straßenbeleuchtung, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Standleuchte, Wegeleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 572,70*
€ 655,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 573,60*
€ 656,44*
Frei Haus
ab € 579,58*
€ 662,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 610,67*
€ 694,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 615,21*
€ 697,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,81*
€ 726,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,60*
€ 682,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.