| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81055965 Herst.-Nr.: 682047 EAN/GTIN: 4007235820478 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte 2flg. ws 2x75W E27 682047 Albert-Mastleuchte 682047 - 2 flammig -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für je 1 x A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690011.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 180 x 860 x 2200 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,36* | € 653,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 573,42* | € 653,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,55* | € 659,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 603,96* | € 682,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 616,21* | € 695,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|