Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Sonderbauform Klemme Relaiskont 15000mm IP44 EWLSAP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke Einweg UC Sonderbauform Klemme Relaiskont 15000mm IP44 EWLSAP6
Artikel-Nr.:
     262-E910B55
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2902150
EAN/GTIN:
     4250035410619
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Torantrieb
Lichtschranke Einweg UC Sonderbauform Klemme Relaiskont 15000mm IP44 EWLSAP6
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-20 - 60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,95*
€ 52,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,01*
€ 57,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.