Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
Einbaustrahler 50W Konv GU5,3 ni mt IP20 Alu ØEB97mm N5800
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E910F48
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
1858000900
EAN/GTIN:
4044538004778
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 50W Konv GU5,3 ni mt IP20 Alu ØEB97mm N5800
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
110 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
97 - 97 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU5,3
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberfläche gebürstet:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbauleuchte led nobile
,
einbauleuchte led
,
einbau-halogenstrahler ip20
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,40*
€ 16,40*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,77*
€ 19,73*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 20,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,76*
€ 23,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckenlautsprecher 4W chr 1Weg 20Ohm LS51
nobilé
1760060002
ab € 26,71*
Zubehör
FassungAnschluss ws GX5,3 Porzellan Steckbef NIEDERVOLT-FASSUNGG5,3
nobilé
6991430300
ab € 1,77*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 3000K 650lm 38° DC LEDmodul Dimmb COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001238
ab € 37,24*
Zubehör
LED-Modul 7W 1LED 35V 4000K 700lm 38° DC LEDmodul Dimmb COBLEDMODULFÜRN5800
nobilé
8058001138
ab € 38,00*
Zubehör
Nobile 1551100000 Sprengring 50mm
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
Nobile 6991406000 Trafo 20-60W EN-60D
nobilé
6991406000
ab € 7,17*
Zubehör
Nobile 6991407200 Trafo 35-110W EN-110D
nobilé
6991407200
ab € 8,36*
Zubehör
Nobile 6991407400 Trafo 50-150W EN-150D EN-150D
nobilé
6991407400
ab € 13,67*
Zubehör
Steckverbinder Gebäude 6-/10-FACHVERTEILERMITAMP-BUCHSE
nobilé
6968201012
ab € 3,52*
Zubehör
Steckverbinder Gebäude 6-FACHVERTEILERMITAMP-BUCHSEN
nobilé
6968201006
ab € 3,02*
Zubehör
Steckverbinder Gebäude 6-FACHVERTEILERMITFEDERSTECKKLEM
nobilé
6968202006
ab € 3,98*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L1500mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L2000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L3000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991453000
ab € 4,35*
Zubehör
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L500mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen