Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,1W BA15d 24V gn Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V gn Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V gn Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-E910H34
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38666
EAN/GTIN:
     4011459386665
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
Kleinlampe 1,1W BA15d 24V gn Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8666
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 K
Gesamtlänge:
44 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.1 - 1.1 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
5.5 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennstrom:
45 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,71*
€ 43,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,79*
€ 43,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 44,14*
€ 3,90*
ab € 32,79*
€ 44,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.