Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel grün KSZ-LED 8666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchtmittel grün KSZ-LED 8666
LED-Leuchtmittel grün KSZ-LED 8666
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56869369
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38666
EAN/GTIN:
     4011459386665
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d

LED-Leuchtmittel grün KSZ-LED 8666

Farbintensives LED-Leuchtmittel mit hoher Lichtintensität und handelsüblichem Ba15d-Sockel. Das LED-Leuchtmittel kann als Ersatz für Glühlampen mit Ba15d-Sockel in vielen Systemen verwendet werden. Die optimale Warnwirkung durch 4 superhelle wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Lichtstrom:
5,5 lm
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
45 mA
Leistungsaufnahme:
1 W
Durchmesser:
17 mm
Länge:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,71*
€ 43,53*
€ 5,95*
ab € 31,79*
€ 43,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 44,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,79*
€ 44,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 44,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.