Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster AP 868,35MHz MISTRAL 1k IP65 Batt AM MISTRALSE03S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funktaster AP 868,35MHz MISTRAL 1k IP65 Batt AM
Funktaster AP 868,35MHz MISTRAL 1k IP65 Batt AM
Artikel-Nr.:
     262-E910H58
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43440
EAN/GTIN:
     4011459434403
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funktaster AP 868,35MHz MISTRAL 1k IP65 Batt AM MISTRALSE03S
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Codelänge (Bit):
24
Funkfrequenz:
868.35 MHz MHz
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Modulation:
AM
Reichweite:
300 m m
Schutzart (IP):
IP65
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funk-Handsender, Funkhandsender, funk-gong grothe, funk handsender, funkgong 500m, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,78*
€ 41,00*
€ 4,00*
ab € 29,95*
€ 41,00*
€ 5,00*
ab € 31,32*
€ 41,44*
€ 3,90*
ab € 32,22*
€ 42,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 55,79*
Ähnlich
Grothe
43441
ab € 28,80*
Ähnlich
Grothe
43400
ab € 69,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.