Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 600E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 600E Grau
Grothe MISTRAL 600E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77711258
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität
Mistral 600 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

12 wechselbare Designmotive
Im Set enthalten sind 12 verschiedene Motive, mit denen Sie das Aussehen Ihres Mistral 600 verändern können.

16 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 600 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl Melodien
16
Lautstärke einstellbar
Ja
Volumen (dB)
86 dB
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Eingangsspannung
8-12 V
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
180 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
8726281
ab € 69,34*
Ähnlich
Grothe
43441
ab € 30,22*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.