Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul 1W, 24VACDC KRA-SRA-F10/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
METZ CONNECT KRA-SRA-F10/21 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E910J36
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11071013
EAN/GTIN:
     4250184123132
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Schnittstellenmodul 1W, 24VACDC KRA-SRA-F10/21
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 24 V
Breite:
11.2 mm
Höhe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 13,16*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 13,23*
10
Frei Haus
ab € 11,815*
€ 13,705*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,44*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.