Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Federzug TS35 Ergänz.mögl Hutschiene TH35 31x96,35x42,65mm 110185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110185 Leistungsrelais Schwarz
METZ CONNECT 110185 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E910J50
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110185
EAN/GTIN:
     4250184120483
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Relaissockel Federzug TS35 Ergänz.mögl Hutschiene TH35 31x96,35x42,65mm 110185
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
31 mm mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Höhe:
96.35 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
42.65 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, btr relaissockel, relaissockel, leiterplattensteckverbinder 14 polig, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,35*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,54*
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,88*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,35*
Zubehör
Metz Connect
11017905
ab € 1,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.