Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb RAA110FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     262-E911B40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7123116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb RAA110FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Innenradius:
50 mm mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,35*
€ 112,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 113,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,12*
€ 113,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,47*
€ 116,85*
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.