Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück mit 2 Winkelverb. 7123116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb
Anbau-Abzweigstück ST fv 110x100mm fvz mitgel.Verb
Artikel-Nr.:
     3517B-90967289
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7123116
EAN/GTIN:
     4012196813490
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Anbau-Abzweigstück mit 2 Winkelverb. 7123116

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,35*
€ 112,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 113,00*
€ 5,95*
ab € 90,12*
€ 113,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,47*
€ 116,85*
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.