Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU15040


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Artikel-Nr.:
     262-E911D99
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404700
EAN/GTIN:
     4012195100676
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU15040
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 64,68*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 55,89*
€ 70,46*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 115,74*
€ 141,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 70,46*
€ 83,85
pro Meter
ab 4 Meter
€ 70,19*
€ 83,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,21*
€ 79,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,57*
€ 79,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 55,89*
€ 66,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 169,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404910
ab € 33,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404956
ab € 44,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404750
ab € 16,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404774
ab € 15,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404820
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.