Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU20070


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Artikel-Nr.:
     262-E911E01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 200x70x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU20070
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 56,80*
€ 71,28*
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 75,50*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 65,29*
€ 82,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 82,13*
€ 97,73
pro Meter
ab 4 Meter
€ 80,06*
€ 95,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,67*
€ 93,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 76,65*
€ 91,21
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 65,29*
€ 77,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 197,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404928
ab € 43,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404972
ab € 60,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404758
ab € 23,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404782
ab € 23,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404824
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.