Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Alu rnd 3f gr m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GESRA710U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x71 Aluminiumdruckguss
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x71 Aluminiumdruckguss
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x71 Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     262-E911E32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405544
EAN/GTIN:
     4012195104261
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Alu rnd 3f gr m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GESRA710U
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
3
Ausführung Deckel:
rund
Außendurchmesser:
294 mm mm
Belastung Deckel:
3 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Einbaudurchmesser:
274 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Min. Einbautiefe:
75 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,28*
€ 179,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,49*
€ 181,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,43*
€ 184,97*
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 185,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,95*
€ 191,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.