Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP luftd Ø60x66mm Kst IP2X GerVerbDosekast rnd 1555-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP luftd Ø60x66mm Kst IP2X GerVerbDosekast rnd
Verbindungsdose UP luftd Ø60x66mm Kst IP2X GerVerbDosekast rnd
Artikel-Nr.:
     262-E913A69
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-21
EAN/GTIN:
     4013456533318
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP luftd Ø60x66mm Kst IP2X GerVerbDosekast rnd 1555-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Innentiefe:
64 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9864*
€ 1,3764*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99427*
€ 1,39427*
2 Tage
5961
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,46*
3 Tage
775
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2871*
€ 1,5571*
1 Tag
1150
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,116*
€ 1,566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,39427*
€ 1,65918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29427*
€ 1,54018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23427*
€ 1,46878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16427*
€ 1,38548
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99427*
€ 1,18318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,85675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
1159-36
ab € 0,53*
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,725*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.