Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E914B00 Herst.-Nr.: 049713 EAN/GTIN: 4010337497134 |
| |
|
| | |
| LED-Steckeinsatz 230V 1,14mA Steckd 049713 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Steckdose | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | LED | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 0.0114 A A | Nennstromaufnahme: | 1.14 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, schuko-steckdose, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,53* | € 10,77* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,39* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,07* | € 11,45* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 11,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|