Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 850A COMBILINE fl 1100x40x10mm ZXM1113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041585R9999 Sammelschiene 1100 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041585R9999 Sammelschiene 1100 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-E915B75
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041585R9999
EAN/GTIN:
     4011617415855
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 40x4mm
Sammelschiene 850A COMBILINE fl 1100x40x10mm ZXM1113
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
850 A
Breite:
40 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1100 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, phasenschiene 10 mm², Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 176,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,48*
€ 177,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,23*
€ 179,42*
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 183,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,35*
€ 184,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.