Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 40x10mm,L:1100mm ZXM1113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041585R9999 Sammelschiene 1100 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041585R9999 Sammelschiene 1100 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012-25192385
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041585R9999
EAN/GTIN:
     4011617415855
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 40x10mm,L:1100mm ZXM1113

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 1100 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
1100 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 176,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,90*
€ 177,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,73*
€ 181,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 183,50*
€ 5,95*
ab € 155,55*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.