Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 360A COMBILINE fl 1100x12x10mm ZX1089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041951R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041951R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     262-E915F10
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041951R9999
EAN/GTIN:
     4011617419518
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Sammelschiene 360A COMBILINE fl 1100x12x10mm ZX1089
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
360 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1100 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,65*
€ 54,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,10*
€ 55,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,86*
€ 56,50*
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 56,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,03*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.