Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x10mm L:1100mm ZX1089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041951R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041951R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1100 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     6012C-79356942
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041951R9999
EAN/GTIN:
     4011617419518
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 12x10mm L:1100mm ZX1089

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 4 = 1100 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
1100 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,65*
€ 54,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,10*
€ 55,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,86*
€ 56,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 56,58*
€ 5,95*
ab € 45,03*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.