Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 12VDC 104dB 1ton ws Kst 0,11A SA913T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E916B41
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36205
EAN/GTIN:
     4015162362053
Suchbegriffe:
Innensirene
Alarmsirene
Sirene
innensirene indexa
Schallgeber 12VDC 104dB 1ton ws Kst 0,11A SA913T
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
104 dB dB
Mit Kontakt:
ja
Nennspannung:
12 V V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.11 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: innensirene, alarmsirene 12v, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 19,83*
€ 5,46*
ab € 14,34*
€ 20,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.