Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene mit Sabotagesicher. 104dB, 12VDC, 110mA SA913T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46751312
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36205
EAN/GTIN:
     4015162362053
Suchbegriffe:
Innensirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v

Sirene mit Sabotagesicher. 104dB, 12VDC, 110mA SA913T

Sirene mit Sabotagesicherung, zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Spannungsversorgung: 12V DC, 110mA. Inkl. 2 Adern mit freien Enden (ca. 25cm Länge) und rückseitigem Sabotageschalter. Gewicht: 110g, Abmessungen: 74 x 120 x 40mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
104 dB
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,11 A
Mit Kontakt:
ja
Weitere Suchbegriffe: innensirene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 19,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 19,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,24*
€ 20,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 20,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.