Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H769xB748xT12mm FZ019N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ019N Elektrische Abdeckung IP54
Hager FZ019N Elektrische Abdeckung IP54
Hager FZ019N Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     262-E916J58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ019N
EAN/GTIN:
     3250612776672
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schutztür IP44 ST H769xB748xT12mm FZ019N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
748 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
769 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, verteilertür hager, schalterabdeckung, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,65*
€ 173,40*
€ 65,00*
ab € 143,72*
€ 176,08*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,89*
€ 182,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 149,21*
€ 182,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,45*
€ 198,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.