Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H919xB748xT12mm FZ020N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ020N Elektrische Abdeckung IP54
Hager FZ020N Elektrische Abdeckung IP54
Hager FZ020N Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     262-E916J59
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ020N
EAN/GTIN:
     3250612776689
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schutztür IP44 ST H919xB748xT12mm FZ020N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
748 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
919 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, verteilertür hager, schalterabdeckung, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,74*
€ 179,81*
Frei Haus
ab € 151,83*
€ 182,48*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,38*
€ 189,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 157,26*
€ 189,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,27*
€ 205,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 73,95*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,78*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,77*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,93*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,36*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,39*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,83*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,00*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.