Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H1219xB269xT12mm FZ026W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ026W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ026W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E916J69
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ026W
EAN/GTIN:
     3250612778836
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schutztür IP54 ST H1219xB269xT12mm FZ026W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1219 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,72*
€ 113,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,36*
€ 114,24*
€ 5,00*
ab € 96,32*
€ 118,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,73*
€ 120,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,70*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,91*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,56*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,04*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,31*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,10*
Zubehör
Hager
FZ529W
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.