Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H1219xB748xT12mm FZ030N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ030N Elektrische Abdeckung IP54
Hager FZ030N Elektrische Abdeckung IP54
Artikel-Nr.:
     262-E916J74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ030N
EAN/GTIN:
     3250612776788
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schutztür IP44 ST H1219xB748xT12mm FZ030N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
748 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1219 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, verteilertür hager, schalterabdeckung, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,48*
€ 210,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,09*
€ 212,41*
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 221,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,37*
€ 224,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 187,31*
€ 225,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,19*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,98*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,63*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,62*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,77*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,39*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,60*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,88*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,03*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.