Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H100xB1050xT160mm ST ws FZ614EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ614EN Elektrische Abdeckung
Hager FZ614EN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E917A56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ614EN
EAN/GTIN:
     3250612778416
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Sockel H100xB1050xT160mm ST ws FZ614EN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1050 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1050 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Höhe:
100 mm mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,99*
€ 157,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,41*
€ 160,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,97*
€ 160,72*
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 168,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,98*
€ 169,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.