Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleiste,univers 100x1050x160 FZ614EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleiste,univers 100x1050x160 FZ614EN
Sockelleiste,univers 100x1050x160 FZ614EN
Artikel-Nr.:
     3517A-51557341
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ614EN
EAN/GTIN:
     3250612778416
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung

Sockelleiste,univers 100x1050x160 FZ614EN

Sockel, univers, 100x1050x160mm, für univers Schränke 160mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1050 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,58*
€ 156,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,76*
€ 159,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,77*
€ 163,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 167,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,24*
€ 171,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.