Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H200xB800xT205mm ST ws FZ623N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ623N Elektrische Abdeckung
Hager FZ623N Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E917A65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ623N
EAN/GTIN:
     3250612778553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sockel H200xB800xT205mm ST ws FZ623N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
205 mm
Höhe:
200 mm mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, feldverteiler hager, schalterabdeckung, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,32*
€ 194,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,08*
€ 195,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,37*
€ 195,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,88*
€ 201,07*
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 204,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FZ611N
ab € 111,09*
Ähnlich
Hager
FZ612N
ab € 115,81*
Ähnlich
Hager
FZ613N
ab € 120,83*
Ähnlich
Hager
FZ614N
ab € 128,54*
Ähnlich
Hager
FZ615N
ab € 141,93*
Ähnlich
Hager
FZ621N
ab € 141,66*
Ähnlich
Hager
FZ622N
ab € 153,73*
Ähnlich
Hager
FZ624N
ab € 188,43*
Ähnlich
Hager
FZ625N
ab € 203,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.