Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank IP44 300x500x205mm unt Mont: Sammelschien ZB011T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank IP44 300x500x205mm unt Mont: Sammelschien
Anschlussschrank IP44 300x500x205mm unt Mont: Sammelschien
Artikel-Nr.:
     262-E917B00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB011T
EAN/GTIN:
     3250617622356
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse
Anschlussschrank IP44 300x500x205mm unt Mont: Sammelschien ZB011T
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Sammelschiene
Breite:
300 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
0 mm²
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 44, Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlusskasten, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,76*
€ 214,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,60*
€ 216,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,50*
€ 216,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,28*
€ 227,66*
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 227,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,62*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,09*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,46*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,33*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,43*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,74*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,41*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,70*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.