Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssockel,univers 500x300x205,IP44 ZB011T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssockel,univers 500x300x205,IP44 ZB011T
Anschlusssockel,univers 500x300x205,IP44 ZB011T
Artikel-Nr.:
     3517A-61558522
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB011T
EAN/GTIN:
     3250617622356
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse

Anschlusssockel,univers 500x300x205,IP44 ZB011T

Anschlusssockel, univers, IP44,Schutzklasse I,500x300x205mm (HxBxT), 36PLE. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,76*
€ 214,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,60*
€ 216,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,50*
€ 216,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,28*
€ 227,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,38*
€ 227,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,62*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,13*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,09*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,50*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,33*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,43*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,74*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,41*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,70*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.