Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel Ø6x5mm ST 5mm Ø6mm K6X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E917C27
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     1300953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel ø 6mm
spreizdübel
Spreizdübel Ø6x5mm ST 5mm Ø6mm K6X5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Bohrlochtiefe:
5 mm mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 - 6 mm
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.