Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 30x20mm vz 900qmm GEB-K 2000mm BKIS251301VERZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager BKIS251301VERZ Steckdose
Hager BKIS251301VERZ Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E920A20
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKIS251301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740203289
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 30x20mm vz 900qmm GEB-K 2000mm BKIS251301VERZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Nutzbarer Querschnitt:
900 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 10,07*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,98*
€ 11,25*
1
€ 5,00*
ab € 8,06*
€ 11,46*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,72*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 12,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,30*
€ 13,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKIS251301MVERZ
ab € 18,41*
Zubehör
Hager
BKIS251303DVERZ
ab € 50,56*
Zubehör
Hager
BKIS251304DVERZ
ab € 44,04*
Zubehör
Hager
BKIS251304EVERZ
ab € 24,75*
Zubehör
Hager
BKIS251305EVERZ
ab € 37,16*
Zubehör
Hager
BKIS251306DVERZ
ab € 27,01*
Zubehör
Hager
BKIS251308DVERZ
ab € 54,19*
Zubehör
Hager
BKIS251308EVERZ
ab € 35,13*
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,62*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.