Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenprofil 25mm,Stahlbl. BKIS251301 verz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10758535
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS251301VERZ
EAN/GTIN:
     4012740203289
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech

Seitenprofil 25mm,Stahlbl. BKIS251301 verz

Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt. Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenprofil
Breite:
25 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 10,01*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,00*
€ 11,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 11,41*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 12,72*
2
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,72*
€ 12,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKIS251301MVERZ
ab € 18,36*
Zubehör
Hager
BKIS251303DVERZ
ab € 50,42*
Zubehör
Hager
BKIS251304DVERZ
ab € 43,63*
Zubehör
Hager
BKIS251304EVERZ
ab € 24,78*
Zubehör
Hager
BKIS251305EVERZ
ab € 36,86*
Zubehör
Hager
BKIS251306DVERZ
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
BKIS251308DVERZ
ab € 53,78*
Zubehör
Hager
BKIS251308EVERZ
ab € 34,65*
Zubehör
Hager
BRS0802IVERZ
ab € 14,51*
Zubehör
Hager
BRS0802VERZ
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.