Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mono 3V CR14250 Li 3V 950mAh Ø14,5x25,8mm BATTERILI3VCR14250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Mono 3V CR14250 Li 3V 950mAh Ø14,5x25,8mm BATTERILI3VCR14250
Artikel-Nr.:
     262-E922F61
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     09.02.0007.8
EAN/GTIN:
     4010940024048
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Mono 3V CR14250 Li 3V 950mAh Ø14,5x25,8mm BATTERILI3VCR14250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Breite:
7.25 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Größenbezeichnung:
Mono
Höhe inkl. Pole:
25.8 mm mm
IEC-Bezeichnung:
CR14250
Kapazität:
950 mAh mAh
Länge:
24.9 mm mm
Nennspannung:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, Lithium Batterie, batterie d, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.