Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter magn 24mmA 24mmE UC Magnet Sonderbauform Kab Reedkontakt MAK-1213-L-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E925F56
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6316312220
EAN/GTIN:
     4024337008627
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Magnetschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magn 24mmA 24mmE UC Magnet Sonderbauform Kab Reedkontakt MAK-1213-L-1
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
24 - 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 - 250 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Breite des Sensors:
20.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Gesicherter Schaltabstand AUS:
24 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
24 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
80.2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
240 mA
Schaltabstand:
24 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-5 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 25,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,17*
€ 25,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,48*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 26,66*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.