Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø900mm 220-240V 360Upm BC195NEWPACIFIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific
Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific
Artikel-Nr.:
     262-E928C06
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC195
EAN/GTIN:
     4008962819506
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehzahlregler
Deckenventilator Ø900mm 220-240V 360Upm BC195NEWPACIFIC
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Durchmesser Gebläserad:
900 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Max. Drehzahl:
360 1/min
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,96*
€ 62,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,17*
€ 62,81*
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 64,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,35*
€ 74,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,14*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.