Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific
Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific
Artikel-Nr.:
     3517K-78055859
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC 195 NewPacific
EAN/GTIN:
     4008962819506
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehzahlregler

Deckenventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific

Metallflügel, Länge Pendelstange ca. 25 cm (kürzbar), inkl. Wanddrehzahlsteller (Aufputz), Gesamthöhe: 42 cm, Abstand Decke/Flügel: 38 cm, Umdrehungszahl: ca. 165 - 360 U/min.
Weitere Informationen:
Durchmesser Gebläserad:
900 mm
Farbe:
weiß
Max. Drehzahl:
350 1/min
Luftmenge unbelastet:
12000 m³/h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,62*
€ 59,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,10*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 62,18*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,60*
€ 74,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.