Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss autark 2Pers 2Tür Standalone 1002211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CUE-200
UP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CUE-200
Artikel-Nr.:
     262-E928G19
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1002211
EAN/GTIN:
     4250111830102
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss autark 2Pers 2Tür Standalone 1002211
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
190 mm
Leseverfahren:
Code
Max. Anzahl der Personen:
2
Max. Anzahl der Türen:
2
Standalone:
ja
Tiefe:
57 mm
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: codeschloss, Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,83*
€ 369,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,26*
€ 373,32*
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 384,49*
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 388,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,04*
€ 394,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.