Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 DX-LN3-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E932D90
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269500
EAN/GTIN:
     4015082695002
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 DX-LN3-004
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
7.51 mH
Bemessungsstrom AC:
3.9 - 3.9 A
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
3.9 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,04*
€ 60,36*
€ 5,00*
ab € 48,46*
€ 61,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,87*
€ 62,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,36*
€ 63,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
176984
ab € 785,92*
Ähnlich
Eaton
177012
ab € 915,79*
Ähnlich
Eaton
177034
ab € 538,20*
Ähnlich
Eaton
177366
ab € 187,61*
Ähnlich
Eaton
197196
ab € 235,39*
Ähnlich
Eaton
199411
ab € 263,51*
Ähnlich
Eaton
199429
ab € 404,59*
Ähnlich
Eaton
199430
ab € 469,06*
Ähnlich
Eaton
180662 DE11-341D3FN-N20N
ab € 183,51*
Ähnlich
Eaton
180663 DE11-342D1FN-N20N
ab € 201,82*
Ähnlich
Eaton
180671 DE11-342D1NN-N20N
ab € 194,92*
Ähnlich
Eaton
9702-1101-00P DG1-342D2FB-C54C
ab € 571,26*
Ähnlich
Eaton
174334
ab € 191,87*
Ähnlich
Eaton
185721
ab € 288,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.