Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 100-240VAC 4RelAusg 6digiEing 4digiAusg m.Display AL2-10MR-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070
Alpha XL-Grundgerät 100-240VAC 6E/4A AL2-10MR-A #215070
Artikel-Nr.:
     262-E937B19
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
SPS-Steuerung kompakt 100-240VAC 4RelAusg 6digiEing 4digiAusg m.Display AL2-10MR-A
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
4
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Ausführung:
kompakt
Breite:
71.2 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Funkstandard GSM:
ja
Höhe:
90 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Mit Display:
ja
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Speicherart:
EEPROM
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
55 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,23*
€ 133,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,76*
€ 134,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,55*
€ 138,24*
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 138,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,49*
€ 158,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.