Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 6RelAusg 8analogEing 8digiEing 6digiAusg AL2-14MR-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E937B22
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi ALPHA Grundgerät
mitsubishi alpha grundgerät
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 6RelAusg 8analogEing 8digiEing 6digiAusg AL2-14MR-D
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Ausführung:
kompakt
Breite:
124.6 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Funkstandard GSM:
ja
Höhe:
90 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Mit Display:
ja
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
EEPROM
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
52 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 152,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,40*
€ 153,59*
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 159,21*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 134,05*
€ 161,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,97*
€ 177,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.