Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung ws ST VLTKSAUFHÃNGERANKETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhänger VLTKS AUFHÄ #0205886
Aufhänger VLTKS AUFHÄ #0205886
Artikel-Nr.:
     262-E937G21
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205886
EAN/GTIN:
     4029299014532
Kettenabhängung ws ST VLTKSAUFHÃNGERANKETTE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,06*
€ 8,79*
€ 3,90*
ab € 6,16*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.