| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87565305 Herst.-Nr.: 0205886 EAN/GTIN: 4029299014532 |
|
|
| | |
| Aufhänger VLTKS AUFHÄ #0205886 Aufhänger f. Kette Schrägbef. bis 45° m. Klemmschraube, 1 St Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Zink | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,43* | € 7,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 7,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,06* | € 8,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,16* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|