Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 160A 1stö 1350x250mm 300mm m.Klemm TSG UF51W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld bis 250A UF51W11
Wandlerfeld bis 250A UF51W11
Artikel-Nr.:
     262-E939H88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W11
EAN/GTIN:
     3250612662623
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
Komplettfeld 160A 1stö 1350x250mm 300mm m.Klemm TSG UF51W11
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
250 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
weiß
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Höhe:
1350 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Zählerfeld, Zählertafel, komplettfeld hager, zählerfeld, mess-wandlerschrank 160 a, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.634,14*
€ 1.772,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.642,35*
€ 1.772,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.677,47*
€ 1.804,20*
Frei Haus
ab € 1.717,29*
€ 1.853,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.797,62*
€ 1.932,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,32*
€ 2.299,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,88*
€ 2.260,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,02*
€ 2.183,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,40*
€ 2.157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,62*
€ 2.139,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.