| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E940E98 Herst.-Nr.: 05.502.4100.0 EAN/GTIN: 4015573677708 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x32mm ger 1Komp DIN5264B0,6X3,5W Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Griffausführung: | 1-Komponenten | Klingenbreite: | 3.5 mm mm | Klingenlänge: | 32 mm mm | Klingenstärke: | 0.6 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,05* | € 84,86* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,137* | € 84,967* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,08* | € 87,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,50* | € 90,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 81,95* | € 102,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,6137* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|