Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,1W E10 16V LED ws Kerze 914238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 914238 LED-Lampe 0,1 W E10
Hellum 914238 LED-Lampe 0,1 W E10
Artikel-Nr.:
     262-E940G67
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     914238
EAN/GTIN:
     4001233914238
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Kleinlampe 0,1W E10 16V LED ws Kerze 914238
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
weiß
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
0.1 - 0.1 W W
Lampenspannung:
16 - 16 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E10, Sockel E10, leuchtmittel e10 led, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,75*
€ 4,82*
20
€ 5,00*
ab € 4,078*
€ 5,188*
20
Frei Haus
ab € 4,2435*
€ 5,4035*
17 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.