Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger si SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauwinkel si 220 mm 1250160950
Anbauwinkel si 220 mm 1250160950
Artikel-Nr.:
     262-E940G72
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1250160950
EAN/GTIN:
     4022644152316
Ausleger si SuperlightCompact Alu L220mm H50mm 1250160950
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
140 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
50 mm
Länge:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,98*
€ 15,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,58*
€ 56,00*
€ 5,46*
ab € 42,80*
€ 56,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 56,64*
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.