| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18750256 Herst.-Nr.: 1250160950 EAN/GTIN: 4022644152316 |
|
|
| | |
| Anbauwinkel si 220 mm 1250160950 aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zum horizontalen Drehen und zum Ausrichten auf z.B. Werbeflächen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,98* | € 15,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,58* | € 56,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,80* | € 56,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,03* | € 56,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,30* | € 58,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|